Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO orgelvekt, 5000 og 7500g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ6ZTN

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO orgelvekt, 5000 og 7500 g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet

På lager
Vare: CJ6ZTN Modell: FOB 7K-4NLO
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
3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedisinsk skala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri48 timer.
Saksbredde285mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon285 x 255 x 90 mm
Husets høyde90 mm
Husets lengde255 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/-1.5, 3g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5, 1 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse252 mm x 200
reproduserbarhet0.5, 1 g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, lb, oz.
Veiekapasitet5000, 7500 g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde200 mm
Veiende overflate bredde252 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.495
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)30.5
Skipets bredde (cm)41.5
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO orgelvekt, 5000 og 7500 g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet
3 548 NOK / enhet