Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN 470-902-002 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CE8GLH

KERN AND SOHN 470-902-002 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz

På lager
Vare: CE8GLH Modell: 470-902-002
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
StrømforsyningPower Adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.102
Skipets høyde (cm)4.8
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)8.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN 470-902-003 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CJ6YUA 470-902-003432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 470-902-002 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz
434NOK / enhet