Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN 470-902-003 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CJ6YUA

KERN AND SOHN 470-902-003 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz

På lager
Vare: CJ6YUA Modell: 470-902-003

Få tak i det Mai 20, mandag
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
StrømforsyningPower Adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.5
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)6.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN 470-902-002 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CE8GLH 470-902-002434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 470-902-003 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz
432NOK / enhet