Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE432MAX-GN Electronic Ballast T8 lamper 120 / 277v | AD9DPW 4PRX1

GE LIGHTING GE432MAX-GN Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD9DPW Modell: GE432MAX-GNKryssreferanse: 4PRX1
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.99 til 0.43
Ballastfaktor0.87
Ballast-familieUltraMax P-serien
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
Høyde1 5 / 16 "
Inngangs-watt110 til 113
LampetypeT8 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper3 eller 4
Antall F25T8 lamper3 eller 4
Antall F28T8 lamper3 eller 4
Antall F32T8 lamper3 eller 4
Antall F32T8 (26W) lamper3 eller 4
Antall F32T8 (28W) lamper3 eller 4
Antall F32T8 (30W) lamper3 eller 4
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.187 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.53
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F18/19T8-lamper (3 eller 4)
    • Antall F30T8-lamper (3 eller 4)
    • Antall F48T8-lamper (3 eller 4)
    • Spesielle egenskaper: Multi Volt

Produktvarianter

ProduktModellAntall lamperForsterker ACBallast-familiePower FactorStarttypeSpenningBreddeForkoblingstypePris
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Mindre enn 99%Instant120 til 2771.62 "Høy utgang674NOK
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 til 0.21UltraStart (R)Større enn 99%Programmert120/2771.62 "Normal utgang401NOK
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 til 0.41UltraStart (R)Større enn 0.98Programmert120/2771.62 "Normal utgang-
RFQ
GE BELYSNING GE332-MV-PS-L Elektronisk forkobling T8-lamper 120 til 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 til 0.27UltraStart (R)Større enn 0.98Programmert120/2771.62 "--
RFQ
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 til 0.10UltraMax P-serienStørre enn 0.98Instant120/2771 5 / 16 "Normal utgang322NOK
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 til 0.09UltraMax P-serien0.98Instant120/2771 5 / 16 "-387NOK
GE BELYSNING GE232MAXP-L-ULTRA Elektronisk forkobling T8 lamper 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 til 0.18UltraMax P-serien0.98Instant120/2771 5 / 16 "-306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE432MAX-GN Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v
308NOK / enhet