Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 333-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, findreid rustfritt stål | CE8FRK

KERN AND SOHN 333-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, findreid rustfritt stål

På lager
Vare: CE8FRK Modell: 333-034

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVektsett
Nominell verdi1 mg, 100 g
Nominell vekt0.001 / 100g
OIML klasseF2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)21
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 333-02 Vektsett, 1mg og 50g, findreid rustfritt stål | CE8FRF 333-021 mg, 50 g5 547 NOK
KERN AND SOHN 333-024 Vektsett, 1 mg og 50 g, findreid rustfritt stål | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g5 276 NOK
KERN AND SOHN 333-026 Vektsett, 1 mg og 50 g, findreid rustfritt stål | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g5 547 NOK
KERN AND SOHN 333-03 Vektsett, 1mg og 100g, findreid rustfritt stål | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g6 156 NOK
KERN AND SOHN 333-036 Vektsett, 1 mg og 100 g, findreid rustfritt stål | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g6 088 NOK
KERN AND SOHN 333-04 Vektsett, 1 mg og 200 g, findreid rustfritt stål | CE8FRM 333-041 mg, 200 g7 035 NOK
KERN AND SOHN 333-044 Vektsett, 1 mg og 200 g, findreid rustfritt stål | CE8FRN 333-0441 mg, 200 g6 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 333-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, findreid rustfritt stål
5 885 NOK / enhet