Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55753 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/8 karbid | AD3LCG 3ZYJ4

KEO 55753 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/8 karbid

På lager
Vare: AD3LCG Modell: 55753Kryssreferanse: 3ZYJ4
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
549NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 8 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55750 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/8 karbid | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-260NOK
KEO 55751 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/16 karbid | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-277NOK
KEO 55752 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/4 karbid | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-418NOK
KEO 55754 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/2 karbid | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"878NOK
KEO 55755 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 5/8 karbid | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 152 NOK
KEO 55756 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/4 karbid | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 863 NOK
KEO 55757 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 tomme karbid | AD3LCL 3ZYJ8 557571"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "2 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55753 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/8 karbid
549NOK / enhet