Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU83 Spring Pin Slotted Steel 30 X M4 L, 100PK | AE3KNM

APPROVED VENDOR 5DU83 Fjærstift Slisset Stål 30 X M4 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KNM Modell: 5DU83

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.40-4.60mm
Faselengde (min.)0.65mm
Faselengde Referanse0.65mm
Dobbel skjærstyrke (kg)2527
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)4.00-4.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM4
Total lengde30mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU83 Fjærstift Slisset Stål 30 X M4 L, 100PK
210NOK /pakke