Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55736 Forsinkelse 1 fløyter 100 grader 3/4 karbid | AD3LAM 3ZYD8

KEO 55736 Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/4 karbid

På lager
Vare: AD3LAM Modell: 55736Kryssreferanse: 3ZYD8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde2.625 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55730 Forsenk 1 fløyter 100 grader 1/8 karbid | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-246NOK
KEO 55731 Motforsink 1 fløyter 100 grader 3/16 karbid | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-260NOK
KEO 55732 Forsenkningsfløyter 1 grader 100/1 karbid | AD4LAD 3ZYC3 557321 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-365NOK
KEO 55733 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 3/8 karbid | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "ubestrøket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "527NOK
KEO 55734 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1/2 karbid | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "ubestrøket2"1 / 2 "1"849NOK
KEO 55735 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 5/8 karbid | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "ubestrøket2.25 "5 / 8 "1"1 137 NOK
KEO 55737 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1 tommers karbid | AD3LAP 3ZYE1 557371"ubestrøket2.75 "1"1.25 "2 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55736 Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/4 karbid
1 635 NOK / enhet