Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55417 Forsenking 1 fløyter 82 grader 5/8 kobolt | AD3KDE 3ZTR6

KEO 55417 Forsenk 1 fløyter 82 Grader 5/8 Kobolt

På lager
Vare: AD3KDE Modell: 55417Kryssreferanse: 3ZTR6

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.Pris
KEO 55412 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/8 kobolt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "166NOK
KEO 55413 Forsinkelse 1 fløyter 82 grader 3/16 kobolt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "164NOK
KEO 55414 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 kobolt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "204NOK
KEO 55415 Forsenkning 1 fløyte 82 grader 3/8 kobolt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "212NOK
KEO 55416 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1/2 kobolt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "285NOK
KEO 55418 Forsinkelse 1 fløyte 82 grader 3/4 kobolt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "542NOK
KEO 55419 Forsinker 1 fløyter 82 grader 1 tommers kobolt | AD3KDG 3ZTR8 554191"2.75 "1 / 2 "864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55417 Forsenk 1 fløyter 82 Grader 5/8 Kobolt
355NOK / enhet