Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55373 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt | AD3FCB 3YRE2

KEO 55373 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt

På lager
Vare: AD3FCB Modell: 55373Kryssreferanse: 3YRE2
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
3 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.2"
FinishBright
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 55370 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 1 1/4 kobolt | AD3FBY 3YRD8 553701-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1 638 NOK
KEO 55371 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 1 1/2 kobolt | AD3FBZ 3YRD9 553711-1 / 2 "Bright3.25 "3 / 4 "2 226 NOK
KEO 55372 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 1 3/4 kobolt | AD3FCA 3YRE1 553721-3 / 4 "Bright3.5 "3 / 4 "2 802 NOK
KEO 55370-TiN Center Reamer 4 fløyter 60 grader 1 1/4 Co Tin | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1 / 4 "Tinn3"1 / 2 "2 024 NOK
KEO 55371-TiN Center Reamer 4 fløyter 60 grader 1 1/2 Co Tin | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1 / 2 "Tinn3.25 "3 / 4 "2 696 NOK
KEO 55372-TiN Center Reamer 4 Fluter 60 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3 / 4 "Tinn3.5 "3 / 4 "3 491 NOK
KEO 55373-TiN Center Reamer 4 fløyter 60 grader 2 tommer Co Tin | AD3FCF 3YRE6 55373-TiN2"Tinn3.75 "3 / 4 "4 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55373 Center Reamer 4 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt
3 866 NOK / enhet