Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55345 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 tomme kobolt | AD3EZC 3YPV6

KEO 55345 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 tommer kobolt

På lager
Vare: AD3EZC Modell: 55345Kryssreferanse: 3YPV6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1"
FinishBright
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55340 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1/4 kobolt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-143NOK
KEO 55341 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/8 kobolt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "219NOK
KEO 55342 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1/2 kobolt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"199NOK
KEO 55343 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 5/8 kobolt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"265NOK
KEO 55344 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/4 kobolt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "411NOK
KEO 55346 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 1/4 kobolt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1.25 "1 941 NOK
KEO 55347 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 1/2 kobolt | AD3EZE 3YPV8 553471-1 / 2 "Bright3.25 "3 / 4 "1.25 "2 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55345 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 tommer kobolt
758NOK / enhet