Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55325 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 tomme kobolt | AD3EXJ 3YPP2

KEO 55325 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 tommer kobolt

På lager
Vare: AD3EXJ Modell: 55325Kryssreferanse: 3YPP2
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1"
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Inkludert vinkelSakAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55320 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1/4 kobolt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 graderCenter Reamer31.5 "1 / 4 "-198NOK
KEO 55321 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/8 kobolt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 graderCenter Reamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "214NOK
KEO 55322 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1/2 kobolt | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 graderCenter Reamer32"1 / 4 "1"267NOK
KEO 55323 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 5/8 kobolt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 graderCenter Reamer32.25 "3 / 8 "1"371NOK
KEO 55324 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 kobolt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 graderCenter Reamer32.625 "1 / 2 "1.25 "524NOK
KEO 55326 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 1/4 kobolt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 graderCenter Reamer32.75 "1 / 2 "1.25 "1 985 NOK
KEO 55327 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 1/2 kobolt | AD3EXL 3YPP4 553271-1 / 2 "90 graderCenter Reamer32.875 "3 / 4 "1.25 "3 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55325 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 tommer kobolt
851NOK / enhet