Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55047 Forsenking 6 fløyter 90 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GZD 1DBZ8

KEO 55047 Forsenking 6 fløyter 90 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket

På lager
Vare: AA9GZD Modell: 55047Kryssref: 1DBZ8
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 8 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde2.25 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Inkludert vinkelTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdetypenPris
KEO 55042 Forsenkning 6 fløyter 90 graders 1/4 høyhastighets stål ubelagt | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 grader1.5 "1 / 4 "-Enkelt slutt144NOK
KEO 55044 Forsenkning 6 fløyter 90 graders 3/8 høyhastighets stål ubelagt | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 grader1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Enkelt slutt194NOK
KEO 55045 Forsenkning 6 fløyter 90 graders 1/2 høyhastighets stål ubelagt | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 grader2"1 / 4 "1 / 2 "Enkelt slutt233NOK
KEO 55049 Forsenkning 6 fløyter 90 graders 3/4 høyhastighets stål ubelagt | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 grader2.625 "1 / 2 "1.25 "Enkelt slutt462NOK
KEO 55051 Forsenk 6 fløyter 90 grader 1 tommer Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 grader2.75 "1 / 2 "1.25 "Enkelt slutt715NOK
KEO 55040 Forsenking 6 fløyter 90 grader 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 grader1.25 "1 / 8 "-Enkelt slutt155NOK
KEO 55041 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 3/16 Hss | AD7QDU 4FWK2 550413 / 16 "90 grader1.375 "3 / 16 "-Enkelt slutt144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55047 Forsenking 6 fløyter 90 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket
332NOK / enhet