Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53525-TiN Forsinker 0 fløyter 90 grader 1 tommers koboltform | AD7QAL 4FVZ8

KEO 53525-TiN Forsenkning 0 Fløyter 90 grader 1 tomme kobolttinn

På lager
Vare: AD7QAL Modell: 53525-TiNKryssreferanse: 4FVZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
921NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1"
Skjærekapasitet19/64 til 59/64 "
FinishTinn
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 53520-TiN Forsenkning 0 fløyter 90 grader 5/16 koboltform | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "269NOK
KEO 53521-TiN Forsinker 0 Fløyter 90 Grad 3/8 Kobolttenn | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "305NOK
KEO 53522-TiN Forsenkning 0 fløyter 90 grader 1/2 kobolttenn | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 til 29/64 "2"5 / 16 "396NOK
KEO 53523-TiN Forsinker 0 Fløyter 90 Grad 5/8 Kobolttenn | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 til 37/64 "2.5 "3 / 8 "480NOK
KEO 53524-TiN Forsinker 0 Fløyter 90 Grad 3/4 Kobolttenn | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "682NOK
KEO 53526-TiN Forsenkbar 0 fløyter 90 grader 1 1/4 koboltform | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "2 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53525-TiN Forsenkning 0 Fløyter 90 grader 1 tomme kobolttinn
921NOK / enhet