Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53108 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss | AD2FXW 3P415

KEO 53108 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss

På lager
Vare: AD2FXW Modell: 53108Kryssreferanse: 3P415
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1"
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53128 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"265NOK
KEO 53148 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-191NOK
KEO 53348 Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "525NOK
KEO 53388 Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "209NOK
KEO 53588 Forsenking 1 fløyter 82 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"285NOK
KEO 53188 Forsenking 1 Fløyter 82 Grader 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "1.25 "168NOK
KEO 53178 Forsenking 1 Fløyter 82 Grader 3/16 Hss | AD7QCK 4FWF7 531783 / 16 "Svart oksid1.375 "3 / 16 "1.25 "175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53108 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss
723NOK / enhet