Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 51759 Forsenker 3fl 90 grader 1-3/4 tommer ubestrøket | AG3TCW 33UT14

KEO 51759 Forsenker 3fl 90 grader 1-3/4 tomme ubestrøket

På lager
Vare: AG3TCW Modell: 51759Kryssreferanse: 33UT14
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
3 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.1-3 / 4 "
Skjærekapasitet1-3 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeKroppsdia.SkjærekapasitetFinishInkludert vinkelSakTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 50129-TIN forsenker 3 Fl 90 grader 1/2 tomme Hss tinn | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "Tinn90 graderForsinker2"1 / 4 "290NOK
KEO 50149-TIN forsenker 3 Fl 90 grader 1/4 tomme Hss tinn | AG3TAM 33UR58 50149-TIN1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Tinn90 graderForsinker1.5 "1 / 4 "160NOK
KEO 50348-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 3/4 tomme Hss tinn | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Tinn82 graderForsinker2.625 "1 / 2 "587NOK
KEO 50388-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 3/8 tommer Hss tinn | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Tinn90 graderForsinker1.75 "1 / 4 "227NOK
KEO 51009-TIN forsenker 3 Fl 90 grader 1 tomme Hss tinn | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"Tinn90 graderForsinker2.75 "1 / 2 "898NOK
KEO 51259-TIN forsenker 3 Fl 90 grader 1-1/4 tomme Hss tinn | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn90 graderForsinker2.75 "1 / 2 "1 879 NOK
KEO 51509-TIN forsenker 3 Fl 90 grader 1-1/2 tomme Hss tinn | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn90 graderForsinker2.875 "3 / 4 "2 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 51759 Forsenker 3fl 90 grader 1-3/4 tomme ubestrøket
3 136 NOK / enhet