BRYANT 100-6-SS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommer 700lb Manuell | AH3YQJ 33UL06

BRYANT 100-6-SS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommers 700lb manuell

Vare: AH3YQJ Modell: 100-6-SS-SF-BPKryssreferanse: 33UL06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk opptak
Holdekraft (Lb.)700 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringsplateSlisset for å passe puteblokk
DriftstypeManuell justering av skruen
Total lengde10.375 "
Platelengde5-1 / 4 "
Plate bredde1-1 / 2 "
Stangstørrelse0.625-11 UNC-2A
Størrelse1"
Slotbredde7 / 16 "
Stroke6"
Reiselengde6"
Tube Size1-1 / 4 kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagerboringsområde: 1/2 "til 1"
    • Maks. Boltdimensjon / lengde: 4-5 / 16 "
    • Min. Boltdimensjon / lengde: 2-15 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeMaterialeDriftstypeTotal lengdeStangstørrelseStørrelseSlotbreddeStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tommers slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommers Stroke Stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tommers Stroke Stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommers boring Karbonstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 6 tommers karbonstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 9 tommers karbonstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer karbonstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRYANT 100-6-SS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommers 700lb manuell