Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 grader 3/4 karbid | AB2JKT 1MCA5

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/4 Karbid

På lager
Vare: AB2JKT Modell: 34341Kryssreferanse: 1MCA5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point120 grader
FinishBright
Fløytelengde1.125 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Antall stykker1
Total lengde4"
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 34181 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/8 Carbide | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "290NOK
KEO 34188 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/16 Karbid | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "392NOK
KEO 34141 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 karbid | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "489NOK
KEO 34313 Nc Spotting Drill 120 Grader 5/16 Karbid | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "593NOK
KEO 34381 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Carbide | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "701NOK
KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 grader 1/2 karbid | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "1 087 NOK
KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 grader 5/8 karbid | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "1 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/4 Karbid
3 357 NOK / enhet