Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 grader 1/2 karbid | AB2JKQ 1MCA3

KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 Karbid

På lager
Vare: AB2JKQ Modell: 34121Kryssreferanse: 1MCA3
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
1 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point120 grader
FinishBright
Fløytelengde1"
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Antall stykker1
Total lengde3"
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 34181 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/8 Carbide | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "290NOK
KEO 34188 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/16 Karbid | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "392NOK
KEO 34141 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 karbid | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "489NOK
KEO 34313 Nc Spotting Drill 120 Grader 5/16 Karbid | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "593NOK
KEO 34381 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Carbide | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "701NOK
KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 grader 5/8 karbid | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "1 923 NOK
KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 grader 3/4 karbid | AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "3 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 Karbid
1 087 NOK / enhet