Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 33145 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 x 4 kobolt | AC3DNZ 2RTU8

KEO 33145 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 x 4 kobolt

På lager
Vare: AC3DNZ Modell: 33145Kryssreferanse: 2RTU8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point120 grader
FinishBright
Fløytelengde3 / 4 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeKobolt
Antall stykker1
Total lengde4"
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 33143 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 x 2.5 Kobolt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "599NOK
KEO 33147 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 x 6 kobolt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "959NOK
KEO 33383 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "546NOK
KEO 33385 Nc Spotting Drill 120 grader 3/8 x 5 kobolt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "722NOK
KEO 33387 Nc Spotting Drill 120 grader 3/8 x 7 kobolt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "1 005 NOK
KEO 33123 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "794NOK
KEO 33125 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 x 6 Kobolt | AC3DPF 2RTV5 331251.375 "6"1 / 2 "969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 33145 Nc Spotting Drill 120 grader 1/4 x 4 kobolt
700NOK / enhet