Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300028602 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 1 tomme Størrelse | AD8LAJ 4KUP9

ANVIL 0300028602 45 Deg. Albue, Svart Støpejern 125, 1 Tommer Størrelse

På lager
Vare: AD8LAJ Modell: 0300028602Kryssreferanse: 4KUP9
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0300028206 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 1/4 tomme Størrelse | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "155NOK
ANVIL 0300028305 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 3/8 tommer Størrelse | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "195NOK
ANVIL 0300028404 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 1/2 tomme Størrelse | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "132NOK
ANVIL 0300028503 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 3/4 tommer Størrelse | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "137NOK
ANVIL 0300028701 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 1-1/4 tomme Størrelse | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "200NOK
ANVIL 0300028800 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 1-1/2 tomme Størrelse | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "330NOK
ANVIL 0300028909 45 Deg. Albue, svart støpejern 125, 2 tommer Størrelse | AD8LAM 4KUR3 03000289092"387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300028602 45 Deg. Albue, Svart Støpejern 125, 1 Tommer Størrelse
145NOK / enhet