KEN-TOOL 36001 Dekkinflasjonsbur Bærbar 2-bar | AC3UHN 2WFJ8

KEN-TOOL 36001 Dekkpumpebur Bærbar 2-bar

På lager
Vare: AC3UHN Modell: 36001Kryssreferanse: 2WFJ8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkinflasjonsbur
Høyde41 "
typenBærbar 2-bar
Enhetsvekt60 kg
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basisbredde x lengde (tommer) (7 lukket x 21-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøydetypenBreddePris
KEN-TOOL 36002 Dekkeoppblåsingsbur 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bar20.5 "17 509 NOK
KEN-TOOL 36003 Dekkinflasjonsbur Passasjer og lastebil | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Passasjer og lett lastebil16 "10 624 NOK
KEN-TOOL 36004 Dekkeoppblåsningsbur 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bar24 "25 927 NOK
RFQ
KEN-TOOL 36005 Dekkoppblåsningsbur 5-bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bar20.5 "24 067 NOK
KEN-TOOL 36006 Dekkeoppblåsningsbur 3-bar 26 In | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-bar20.5 "13 737 NOK
KEN-TOOL 36007 Dekkinflasjonsbur Bærbar bred base | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Bærbar bred base20.5 "9 827 NOK
KEN-TOOL T108 Dekkpumpebur 7-bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-bar568590 "29 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN-TOOL 36001 Dekkpumpebur Bærbar 2-bar
9 689 NOK / enhet