Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22281.062.0001 Sekskantmutter Grade 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 sekskantmutter klasse 2H 5/8-11, 25PK

På lager
Vare: AB4CXV Modell: U22281.062.0001Kryssreferanse: 1XA41
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessHRC 24-35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 sekskantmutter klasse 2H 5/8-11, 25PK
388NOK /pakke