KEN-TOOL 36006 Dekkeoppblåsningsbur 3-bar 26 In | AC3UHU 2WFK4

KEN-TOOL 36006 Dekkpumpebur 3-bar 26 In

På lager
Vare: AC3UHU Modell: 36006Kryssreferanse: 2WFK4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkinflasjonsbur
Høyde43.5 "
typen3-bar
Enhetsvekt134 kg
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Base bredde x lengde (in.) (26 x 22 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøydetypenBreddePris
KEN-TOOL 36001 Dekkinflasjonsbur Bærbar 2-bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Bærbar 2-bar16 "9 689 NOK
KEN-TOOL 36002 Dekkeoppblåsingsbur 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bar20.5 "17 509 NOK
KEN-TOOL 36003 Dekkinflasjonsbur Passasjer og lastebil | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Passasjer og lett lastebil16 "10 624 NOK
KEN-TOOL 36004 Dekkeoppblåsningsbur 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bar24 "25 927 NOK
RFQ
KEN-TOOL 36005 Dekkoppblåsningsbur 5-bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bar20.5 "24 067 NOK
KEN-TOOL 36007 Dekkinflasjonsbur Bærbar bred base | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Bærbar bred base20.5 "9 827 NOK
KEN-TOOL T108 Dekkpumpebur 7-bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-bar568590 "29 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN-TOOL 36006 Dekkpumpebur 3-bar 26 In
13 737 NOK / enhet