Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length | AC9ZYN 3LWD3

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length

På lager
Vare: AC9ZYN Modell: N2030-SS-6Kryssref: 3LWD3
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
1 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde10.73 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde6"
Skulder Dia.1.50 til 1.62 "
Skulderlengde0.38 "til 0.44"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense10,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.809
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length
1 314 NOK / enhet