Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2027-316SS-12 øyebolt, 3,500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse | CG8WNW 19L204

KEN FORGING N2027-316SS-12 øyebolt, 3,500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WNW Modell: N2027-316SS-12Kryssreferanse: 19L204

Få tak i det Mai 20, mandag
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 8 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde15.0 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde12 "
Skulder Dia.1.00 "til 1.06"
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense3,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2027-316SS-12 øyebolt, 3,500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse
865NOK / enhet