Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2009-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVY 3LVX1

KEN FORGING N2009-SS-12 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 7/8-9 gjengestørrelse, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZVY Modell: N2009-SS-12Kryssreferanse: 3LVX1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.75 "
Øye utenfor Dia.3.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde15 33 / 64 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde12 "
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense7,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6155
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2009-SS-12 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 7/8-9 gjengestørrelse, 12 tommers lengde
1 153 NOK / enhet