Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 3/16-16 gjengestørrelse, 6 tommers lengde | AC9ZVP 3LVU2

KEN FORGING N2003-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 3/16-16 gjengestørrelse, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZVP Modell: N2003-SS-6Kryssreferanse: 3LVU2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde7.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 3/16-16 gjengestørrelse, 6 tommers lengde
486NOK / enhet