Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2002-2-1/4 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 3.53 tommer total lengde | AD3HJP 3ZHG6

KEN FORGING N2002-2-1/4 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 3.53 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HJP Modell: N2002-2-1/4Kryssreferanse: 3ZHG6
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde3.53 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde2.25 "
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2002-2-1/4 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 3.53 tommer total lengde
127NOK / enhet