KEN FORGING K2035-ZN øyebolt, 28,000 1 Lb arbeidsbelastning, stål, 3-4/5-8 gjengestørrelse | CG19WMA 061LXNUMX

KEN FORGING K2035-ZN øyebolt, 28,000 1 lb arbeidsbelastning, stål, 3-4/5-XNUMX gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMA Modell: K2035-ZNKryssreferanse: 19L061

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2 7 / 8 "
Øye utenfor Dia.6 1 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde11.13 "
Shank Dia.1 3 / 4 "
Skaftlengde3 3 / 4 "
Skulder Dia.2.50 "til 2.62"
Skulderlengde0.50 "til 0.62"
System for målinginch
tråd Lengde3 3 / 4
Trådstørrelse1 3 / 4-5 "
Arbeidsbelastningsgrense28,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2035-ZN øyebolt, 28,000 1 lb arbeidsbelastning, stål, 3-4/5-XNUMX gjengestørrelse
1 483 NOK / enhet