Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2031-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse | AD3HCZ 3ZGU5

KEN FORGING K2031-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3HCZ Modell: K2031-BLANKKryssreferanse: 3ZGU5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde7.5 "
Shank Dia.1.125 "
Skaftlengde2.75 "
Skulder Dia.1.69 til 1.81 "
Skulderlengde0.44 "til 0.5"
System for målinginch
Trådstørrelse1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5885
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2031-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1-1/8 X 2-3/4 tommers størrelse
435NOK / enhet