Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2027-LT øyebolt, 4,300 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse | CG8WKY 19L108

KEN FORGING K2027-LT øyebolt, 4,300 lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WKY Modell: K2027-LTKryssreferanse: 19L108
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 8 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Total lengde4.89 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde1 3 / 4 "
Skulder Dia.1.00 "til 1.06"
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde1 3 / 4
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2027-LT øyebolt, 4,300 lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse
676NOK / enhet