Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WB-45B Gnistfri stålbørste 4 tommer diameter | AG9RJQ 21XU99

AMPCO METAL WB-45B gnistfri stålbørste 4 tommers diameter

På lager
Vare: AG9RJQ Modell: WB-45BKryssreferanse: 21XU99
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
3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5 / 8 "
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde3 / 4 "
Fyll materialeBronse
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde3 / 4 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3583
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeArbor HoleBustetypeWireDia.Pensel Dia.AnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMPris
AMPCO METAL WB-40KT Knot Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCKnut Wire0.02 "4"3 / 8 "Aluminium kobberlegering20,0002 056 NOK
AMPCO METAL WB-60KT Knot Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCKnut Wire0.02 "6"1 / 2 "Aluminium kobberlegering90003 281 NOK
AMPCO METAL WB-20C Gnistfri krympet stålbørste | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Krympet ledning0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronse20,000853NOK
AMPCO METAL WB-45A Ikke-gnistfri krympet stålbørste | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Krympet ledning0.014 "4"3 / 4 "Bronse60003 343 NOK
AMPCO METAL WB-44D Gnistfri krympet stålbørste | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Krympet ledning0.014 "6"1"Bronse60003 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WB-45B gnistfri stålbørste 4 tommers diameter
3 665 NOK / enhet