Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WB-20C Gnistfri krympet stålbørste | AG9RJM 21XU96

AMPCO METAL WB-20C Nongnistfri krympet ståltrådsbørste

På lager
Vare: AG9RJM Modell: WB-20CKryssreferanse: 21XU96
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole1 / 2 "
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.1 / 4 "
Ansiktsbredde1 / 4 "
Fyll materialeBronse
Maks. RPM20,000
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde9 / 16 "
WireDia.0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeArbor HoleBustetypeWireDia.Pensel Dia.AnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMPris
AMPCO METAL WB-40KT Knot Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCKnut Wire0.02 "4"3 / 8 "Aluminium kobberlegering20,0001 977 NOK
AMPCO METAL WB-60KT Knot Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCKnut Wire0.02 "6"1 / 2 "Aluminium kobberlegering90003 435 NOK
AMPCO METAL WB-45A Ikke-gnistfri krympet stålbørste | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Krympet ledning0.014 "4"3 / 4 "Bronse60003 343 NOK
AMPCO METAL WB-45B Gnistfri stålbørste 4 tommer diameter | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Krympet ledning0.014 "4"3 / 4 "Bronse60003 665 NOK
AMPCO METAL WB-44D Gnistfri krympet stålbørste | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Krympet ledning0.014 "6"1"Bronse60003 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WB-20C Nongnistfri krympet ståltrådsbørste
893NOK / enhet