Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2021-316SS-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1/4 X 1 Inch Size | AC9TUJ 3JWP7

KEN FORGING K2021-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1/4 X 1 tomme str.

På lager
Vare: AC9TUJ Modell: K2021-316SS-BLANKKryssreferanse: 3JWP7
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde2.22 "til 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
Skulder Dia.0.50 til 0.56 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4 "
typenBlank Med Skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2021-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1/4 X 1 tomme str.
212NOK / enhet