Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse | CG8WHY 19L137

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHY Modell: K2021-1-1/2-SSKryssreferanse: 19L137
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 3 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde2.98 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1 1 / 2 "
Skulder Dia.0.50 "til 0.56"
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse
246NOK / enhet