Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2011 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-1/8-7 Thread | AD3BPN 3XTG5

KEN FORGING K2011 øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/8-7 gjenger

På lager
Vare: AD3BPN Modell: K2011Kryssreferanse: 3XTG5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4"
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6.69 "til 7.06"
Shank Dia.1.125 "
Skaftlengde2.75 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense12,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.359
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2011 øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/8-7 gjenger
402NOK / enhet