Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2010-LT øyebolt, 11,600 1 Lb arbeidsbelastning, stål, 8-8 gjengestørrelse | CG19WHK 120LXNUMX

KEN FORGING K2010-LT øyebolt, 11,600 1 lb arbeidsbelastning, stål, 8-XNUMX gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHK Modell: K2010-LTKryssreferanse: 19L120
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3 9 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Total lengde6.31 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde2 1 / 2 "
System for målinginch
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense11,600 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2010-LT øyebolt, 11,600 1 lb arbeidsbelastning, stål, 8-XNUMX gjengestørrelse
286NOK / enhet