Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2009-LT øyebolt, 8,800 7 Lb arbeidsbelastning, stål, 8/9-8 gjengestørrelse | CG19WHH 119LXNUMX

KEN FORGING K2009-LT øyebolt, 8,800 lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHH Modell: K2009-LTKryssreferanse: 19L119
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 11 / 16 "
Øye utenfor Dia.3 1 / 4 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Total lengde5.7 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde2 1 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde2 1 / 4
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense8,800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2009-LT øyebolt, 8,800 lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse
227NOK / enhet