Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2009-HDG øyebolt, 7,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse | CG8WHG 19L097

KEN FORGING K2009-HDG øyebolt, 7,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHG Modell: K2009-HDGKryssreferanse: 19L097

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 11 / 16 "
Øye utenfor Dia.3 1 / 4 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde5.7 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde2 1 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde2 1 / 4
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense7,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2009-HDG øyebolt, 7,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse
349NOK / enhet