Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30124 Varmekrympe Hd Spade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96

VELVAC 30124 Heat Shrink Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HPR Modell: 30124Kryssreferanse: 21DG96
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeNylon / Polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.25 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris
VELVAC 30122 Varmekrympe Hd Spade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122Rød1.35 "#622 til 18 AWG153NOK
VELVAC 30324 Varmekrympe Hd Spade Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Blå1.25 "#1016 til 14 AWG173NOK
VELVAC 30424 Varmekrympe Hd Spade Gul 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Gul1.6 "#1012 til 10 AWG176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30124 Heat Shrink Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10
168NOK / enhet