Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30424 Varmekrympe Hd Spade Gul 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17

VELVAC 30424 Varmekrympe Hd Spade Gul 12 - 10awg Pk10

På lager
Vare: AF7HQN Modell: 30424Kryssreferanse: 21DH17

Få tak i det April 26, Fredag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeNylon / Polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.6 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris
VELVAC 30122 Varmekrympe Hd Spade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122Rød1.35 "#622 til 18 AWG153NOK
VELVAC 30124 Varmekrympe Hd Spade Rød 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124Rød1.25 "#1022 til 18 AWG168NOK
VELVAC 30324 Varmekrympe Hd Spade Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Blå1.25 "#1016 til 14 AWG173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30424 Varmekrympe Hd Spade Gul 12 - 10awg Pk10
176NOK / enhet