Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2008-3 øyebolt, løft uten skulder, stål, 3/4-10 gjenger | AD3BPK 3XTG2

KEN FORGING K2008-3 øyebolt, løft uten skulder, stål, 3/4-10 gjenger

På lager
Vare: AD3BPK Modell: K2008-3Kryssreferanse: 3XTG2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde5.69 "til 6.06"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2008-3 øyebolt, løft uten skulder, stål, 3/4-10 gjenger
422NOK / enhet