Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2003-6-SS øyebolt, 1,300 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WGG 19L158

KEN FORGING K2003-6-SS øyebolt, 1,300 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WGG Modell: K2003-6-SSKryssreferanse: 19L158
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1 21 / 32 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde7.81 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2003-6-SS øyebolt, 1,300 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse
474NOK / enhet