Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2002-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/16-18 Thread | AD3HBP 3ZGN9

KEN FORGING K2002-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 5/16-18 gjenger

På lager
Vare: AD3HBP Modell: K2002-ZNKryssref: 3ZGN9
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.7 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.437 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde2.44 "til 2.75"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.125 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2002-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 5/16-18 gjenger
65NOK / enhet