Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 3A.1-MACH Maskinert stangende, 1-15/16 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8WBA 19L331

KEN FORGING 3A.1-MACH Maskinert stangende, 1-15/16 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, fallsmidd

På lager
Vare: CG8WBA Modell: 3A.1-MACHKryssreferanse: 19L331
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter13 / 16 i
Boss tykkelse3 / 8 i
Hull Dia.3 / 8 "
Lengde1 15 / 16 "
MaterialeC1035
Shank Dia.3 / 8 "
Tråd3 / 8-16
tråd LengdeFull
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 3A.1-MACH Maskinert stangende, 1-15/16 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, fallsmidd
141NOK / enhet