Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 2AA-B7 Blank stangende, 1-1/2 tomme lengde, fallsmidd, hanntype | CG8WAE 19L251

KEN FORGING 2AA-B7 blank stangende, 1-1/2 tomme lengde, fallsmidd, hanntype

På lager
Vare: CG8WAE Modell: 2AA-B7Kryssreferanse: 19L251
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter9 / 16 i
Boss tykkelse11 / 32 i
Lengde1 1 / 2 "
Materiale4140
Shank Dia.5 / 16 "
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 2AA-B7 blank stangende, 1-1/2 tomme lengde, fallsmidd, hanntype
47NOK / enhet