Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KDR-LINE REAKTORER KDRULA27L Input Line Reactor Low Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2

KDR-LINE REACTORS KDRULA27L Input Line Reactor Low Z 208/240V 7.5A

På lager
Vare: AE2JFV Modell: KDRULA27LKryssref: 4XRL2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde3.75 "
KabinettÅpen
FiltertypeLav Z
Høyde4"
Inngangsspenning208/240
Maks. HP2
Maks. Utgangsforsterkere7.5
FaseTre
typenLav Z
Bredde4.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)14.29
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54L Input Line Reactor Low Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Lav Z4"0.52.4Lav Z4.18 "3 016 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53L Input Line Reactor Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Lav Z4"0.753.5Lav Z4.18 "1 477 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208/240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Lav Z4"14.6Lav Z4.18 "1 579 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208/240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Lav Z4"1.56.6Lav Z4.18 "1 625 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28L Input Line Reactor Low Z 208/240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Lav Z4"310.6Lav Z4.18 "1 944 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Lav Z5"516.7Lav Z6"2 445 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB23L Input Line Reactor Low Z 208/240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Lav Z5"7.524.2Lav Z6"2 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA27L Input Line Reactor Low Z 208/240V 7.5A
1 917 NOK / enhet