Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TSDW Cantilever klemme, rustfritt stål, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQT

KANT-TWIST K045TSDW Cantilever klemme, rustfritt stål, 4.5 tommers kjeveåpning

På lager
Vare: CD8YQT Modell: K045TSDW
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
1 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1500 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning4-1 / 2 "
Åpne bredde6-3 / 4 "
Total lengde7 1 / 2 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde2-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TSDW cantilever klemme eliminerer forvrengning eller vridning mens arbeidsstykker strammes og gir et 4:1 klemmeforhold
    • Fritt flytende kjeve design tilpasser seg uregelmessige overflater
    • Innebygd riflet, glatt og V-spor for å holde rundt lager
    • Vil ikke gå utenfor sentrum
    • Kobberbelagte kjever, skruer og håndtak for sveiseoperasjoner
    • Dyp hals gir utvidet rekkevidde på materialet

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K020TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, T-håndtak, 1200 Lb kapasitet | CD8YPF K020TSW700 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "777NOK
KANT-TWIST K030TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, 3 tommers åpning, Weaver grep | CD8YQB K030TSW1200 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "1 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TSDW Cantilever klemme, rustfritt stål, 4.5 tommers kjeveåpning
1 351 NOK / enhet