Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K030TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, 3 tommers åpning, Weaver grep | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, 3 tommers åpning, Weaver grep

På lager
Vare: CD8YQB Modell: K030TSW
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
1 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1200 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning3"
Åpne bredde5-1 / 4 "
Total lengde6 1 / 4 "
Tykkelse1-1 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TSW utkragerklemme for å holde to stykker godt sammen og samtidig eliminere forvrengning og vridning av arbeidsstykker
    • 303 Rustfritt stålkonstruksjon tillater bruk i etsende eller sanitære miljøer og er i stand til å holde trykk opp til 1200 lb.
    • Fritt flytende kjever kan lett tilpasses til uregelmessige overflater og tilbyr riflet, glatt og V-spalte design for å holde rundt lager
    • Utstyrt med T-håndtak med vevergrep for komfortabelt hold og gir maksimalt trykk med liten innsats
    • Ideell for bruk i kjemiske produsenter, sykehus og oljeselskaper

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K020TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, T-håndtak, 1200 Lb kapasitet | CD8YPF K020TSW700 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "789NOK
KANT-TWIST K045TSDW Cantilever klemme, rustfritt stål, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQT K045TSDW1500 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "1 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TSW Rustfritt stål Cantilever klemme, 3 tommers åpning, Weaver grep
1 518 NOK / enhet